Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zentriereinsatz rund 12,7mm (1/2'') für GDB/GLB..1E

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zentriereinsatz rund 12,7mm (1/2'') für GDB/GLB..1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK78.5

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85030098

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914002884

Sonepar Artikelnummer

121183410

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK78.5

Hersteller Typ

ASK78.5

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK78.5

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85030098

Gewicht:

0.006 kg

Zentriereinsatz rund 1/2 zu Stellantrieben

Der Zentriereinsatz dient zur präzisen Ausrichtung von Stellantrieben.

Technische Details:

  • Typ: Zentriereinsatz
  • Form: rund
  • Größe: 1/2
  • Verwendung: Stellantriebe

Kundenvorteile:

  • Präzise Ausrichtung der Stellantriebe.
  • Verbesserte Effizienz und Zuverlässigkeit.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.