SIEMENS - Zentriereinsatz rund 12mm für GDB/GLB..1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK78.10
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019389
Sonepar Artikelnummer
121183406
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASK78.10
Hersteller Typ
ASK78.10
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASK78.10
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85030098
Gewicht:
0.008 kg
Zentriereinsatz, rund 12 mm zu Stellantrieben
Der Zentriereinsatz wird zur Verwendung mit Stellantrieben eingesetzt.
Technische Details:
- Rund
- Durchmesser: 12 mm
- Kompatibel mit Stellantrieben
Kundenvorteile:
- Ermöglicht präzise Zentrierung in Anwendungen mit Stellantrieben.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


