Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zentriereinsatz vierkant 10*10mm für GDB/GLB..1E

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zentriereinsatz vierkant 10*10mm für GDB/GLB..1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK78.7

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914002907

Sonepar Artikelnummer

121183412

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK78.7

Hersteller Typ

ASK78.7

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK78.7

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

sonstige

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85030098

Gewicht:

0.014 kg

Zentriereinsatz 4kt-Profil 10 mm zu Stellantrieben

Der Zentriereinsatz dient zur präzisen Ausrichtung von Stellantrieben.

Technische Details:

  • Typ: Zentriereinsatz
  • Profil: 4kt
  • Durchmesser: 10 mm

Kundenvorteile:

  • Präzise Ausrichtung für optimale Funktionalität.
  • Kompatibel mit verschiedenen Stellantrieben.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.