SIEMENS - Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker 4pol., M12 für M20x1,5 für 250V, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SY3127
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209591967
Sonepar Artikelnummer
120566392
Hersteller Artikelnummer
3SY3127
Hersteller Typ
3SY3127
Hersteller Artikel Nr.:
3SY3127
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.010 kg
- Polzahl: 4
- Steckertyp: M12
- Gewinde: M20 x 1,5
- Betriebsspannung: 250 V
- Nennstrom: 4 A
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Effizienz bei der Anwendung.
- Moderne und aktuelle Technik für langlebige Lösungen.
Zubehör für Positionsschalter Gerätestecker (4-polig)
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


