SIEMENS - Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker (5pol.), M12 für M20x1,5 für 125V, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SY3128
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209591950
Sonepar Artikelnummer
120585776
Hersteller Artikelnummer
3SY3128
Hersteller Typ
3SY3128
Hersteller Artikel Nr.:
3SY3128
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.010 kg
- 5-poliger Gerätestecker
- M12-Anschluss
- M20 x 1,5 Gewinde
- 125 V, 4 A auf Pin 5
- gelb/grüne Leitung für PE
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Effizienter Systembaukasten für flexible Anwendungen
- Immer aktuelle Lösungen für moderne Anforderungen
Zubehör für Positionsschalter Gerätestecker (5-polig)
Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache und effiziente Lösung durch einen 5-poligen Gerätestecker mit M12-Anschluss und M20 x 1,5 Gewinde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


