Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zub. Gerätestecker (6+PE) für M20x1,5 für Kabeldose 3SY3 123

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zub. Gerätestecker (6+PE) für M20x1,5 für Kabeldose 3SY3 123

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SY3131

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209591943

Sonepar Artikelnummer

120585777

Hersteller Artikelnummer

3SY3131

Hersteller Typ

3SY3131

Hersteller Artikel Nr.:

3SY3131

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.029 kg

    Zubehör für Positionsschalter Gerätestecker (6+PE) für M20 x 1,5

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Gerätestecker (6+PE) konzipiert für M20 x 1,5
    • Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Einsatz
    • Kompatibel mit SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Handhabung
    • Effiziente Nutzung in verschiedenen Anwendungen
    • Aktuelle Technologien für maximale Leistungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie