Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zub. Übergangsstutzen für Leitungseinführung von M20x1,5 auf NPT 1/2- Formstoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zub. Übergangsstutzen für Leitungseinführung von M20x1,5 auf NPT 1/2- Formstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SX9918

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209591004

Sonepar Artikelnummer

120585774

Hersteller Artikelnummer

3SX9918

Hersteller Typ

3SX9918

Hersteller Artikel Nr.:

3SX9918

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

    Übergangsstutzen für die Leitungseinführung von M20x 1,5 auf NPT 1/2

    Der Übergangsstutzen dient der einfachen und effizienten Verbindung zwischen verschiedenen Leitungseinführungen.

    Technische Details:

    • Verbindung von M20x 1,5 auf NPT 1/2
    • Formstoff Einfach

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Handhabung
    • Effiziente Anpassung an unterschiedliche Standards
    • Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie