SIEMENS - Zubehör 3WA / 3WL Handstecker für Hilfsleiteranschluss (AUX) mit Push-in-Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91110AB04
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869578972
Sonepar Artikelnummer
121373924
Hersteller Artikelnummer
3WA91110AB04
Hersteller Typ
3WA9111-0AB04
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91110AB04
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg
- Typ: AUX Handstecker
- Technologie: Push-in
- Kompatibilität: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Verwendung: Für Hilfsleiteranschluss
- Einfache Installation durch Push-in-Technologie
- Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb
- Optimale Lösung für Anschlussbedürfnisse von Machern
Zubehör 3WA / 3WL Handstecker für Hilfsleiteranschluss (AUX) mit Push-in-Technologie SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
Der Handstecker ermöglicht einen einfachen und zuverlässigen Anschluss für Hilfsleiter mit Push-in-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


