SIEMENS - Zubehör für 3-polig schaltbare Leisten Gr. 00 und 1-3, nachrüstbarer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49131AA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519534
Sonepar Artikelnummer
120349589
Hersteller Artikelnummer
3NJ49131AA01
Hersteller Typ
3NJ4913-1AA01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49131AA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.026 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parksituation für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht Anpassungen an unterschiedliche Anforderungen.
- Nachrüstbare Komponenten erhöhen die Flexibilität im Einsatz.
- Einfache Installation und Wartung durch durchdachtes Design.
Zubehör für 3-polig schaltbare Leisten Gr. 00 und 1-3
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität in der Anwendung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


