SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 1 Direktantrieb DIN43880 grau ohne Abdeckung für 3KC0 BG1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC91014
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869474908
Sonepar Artikelnummer
120594660
Hersteller Artikelnummer
3KC91014
Hersteller Typ
3KC9101-4
Hersteller Artikel Nr.:
3KC91014
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
- Baugröße: 1
- Direktantrieb: DIN 43880
- Farbe: grau
- Polanzahl: 3- und 4-polig
- Packungsinhalt: 1 Stück
- Erhöhte Flexibilität durch vielseitiges Zubehör.
- Nachtrüstbarkeit für verschiedene Anforderungen.
- Sichere Anwendung für Anwender und Systeme.
Zubehör für 3KC0 Baugröße 1
Dieses Zubehör ermöglicht eine erhöhte Flexibilität für die Netzumschalter SENTRON 3KC9, indem es vielseitig einsetzbar und nachrüstbar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


