Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 1 und 2 Direktantrieb grau ohne Abdeckung für 3KC0 BG2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 1 und 2 Direktantrieb grau ohne Abdeckung für 3KC0 BG2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KC92013

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869474922

Sonepar Artikelnummer

120493468

Hersteller Artikelnummer

3KC92013

Hersteller Typ

3KC9201-3

Hersteller Artikel Nr.:

3KC92013

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.130 kg

    Zubehör für 3KC0 Baugröße 1/2

    Direktantrieb, grau, ohne Abdeckung, für 3KC0 Baugröße 2, 3- und 4-polig, 1 Stück Zubehör für Netzumschalter SENTRON 3KC9 für erhöhte Flexibilität.

    Technische Details:

    • Baugröße: 1/2
    • Farbe: Grau
    • Ohne Abdeckung
    • Geeignet für Baugröße 2
    • 3- und 4-polig
    • Kompatibel mit Netzumschaltern SENTRON 3KC9

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör.
    • Einfache Nachrüstung für verschiedene Anforderungen.
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie