SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 3 Direktantrieb gelb/rot mit Abdeckung für 3KC0 BG3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC93012
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537856
Sonepar Artikelnummer
120594664
Hersteller Artikelnummer
3KC93012
Hersteller Typ
3KC9301-2
Hersteller Artikel Nr.:
3KC93012
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.229 kg
- Baugröße: 3KC0 Baugröße 3
- Direktantrieb
- Farbe: Gelb/Rot
- Inklusive Abdeckung
- Ausführung: 3- und 4-polig
- Lieferumfang: 1 Stück
- Vielfältiges Zubehör für verschiedene Anforderungen
- Einfaches Nachrüsten flexibel nach Bedarf
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Zubehör für 3KC0 Baugröße 3
Dieses Zubehör ermöglicht eine erhöhte Flexibilität der Netzumschalter SENTRON 3KC9.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


