SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 3 Direktantrieb grau mit Abdeckung für 3KC0 BG3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC93011
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869474939
Sonepar Artikelnummer
120594663
Hersteller Artikelnummer
3KC93011
Hersteller Typ
3KC9301-1
Hersteller Artikel Nr.:
3KC93011
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.225 kg
- Baugröße: 3
- Antrieb: Direktantrieb
- Farbe: grau
- Poligkeit: 3- und 4-polig
- Anzahl: 1 Stück
- Vielseitiges Zubehör ermöglicht Anpassungen für unterschiedliche Anforderungen.
- Erleichtert die Nachrüstung von Netzumschaltern.
- Gewährleistet durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Zubehör für 3KC0 Baugröße 3
Das Produkt ist ein Zubehörteil für Netzumschalter SENTRON 3KC9, das erhöhte Flexibilität bietet und den Einsatz an verschiedenen Anforderungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


