SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 4 Direktantrieb gelb/rot mit Abdeckung für 3KC0 BG4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC94012
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537863
Sonepar Artikelnummer
120594666
Hersteller Artikelnummer
3KC94012
Hersteller Typ
3KC9401-2
Hersteller Artikel Nr.:
3KC94012
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.575 kg
- Baugröße: 4
- Farbe: Gelb/Rot
- Anzahl der Pole: 3- und 4-polig
- Art: Direktantrieb mit Abdeckung
- Verwendung: Zubehör für Netzumschalter SENTRON 3KC9
- Erhöhte Flexibilität für verschiedene Anforderungen.
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht einfache Nachrüstungen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Zubehör für 3KC0 Baugröße 4
Direktantrieb, gelb/rot, mit Abdeckung, für 3KC0 Baugröße 4, 3- und 4-polig, bietet erhöhte Flexibilität für Netzumschalter SENTRON 3KC9.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


