Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 4 Direktantrieb grau mit Abdeckung für 3KC0 BG4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 4 Direktantrieb grau mit Abdeckung für 3KC0 BG4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KC94011

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869537733

Sonepar Artikelnummer

120587885

Hersteller Artikelnummer

3KC94011

Hersteller Typ

3KC9401-1

Hersteller Artikel Nr.:

3KC94011

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.562 kg

    Zubehör für 3KC0 Baugröße 4

    Das Produkt ist ein Zubehör für Netzumschalter SENTRON 3KC9, das erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bietet.

    Technische Details:

    • Baugröße: 4
    • Farbe: grau
    • Direktantrieb
    • Anzahl der Pole: 3- und 4-polig
    • 1 Stück Zubehör enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör.
    • Ermöglicht den Einsatz der Netzumschalter für verschiedene Anforderungen.
    • Nachrüstbarkeit sorgt für anpassbare Lösungen.
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie