Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 5 Direktantrieb grau mit Abdeckung für 3KC0 BG5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KC0 BG 5 Direktantrieb grau mit Abdeckung für 3KC0 BG5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KC95011

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869474953

Sonepar Artikelnummer

120594668

Hersteller Artikelnummer

3KC95011

Hersteller Typ

3KC9501-1

Hersteller Artikel Nr.:

3KC95011

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.874 kg

    Zubehör für 3KC0 Baugröße 5

    Der Zubehör für Netzumschalter SENTRON 3KC9 bietet erhöhte Flexibilität und ermöglicht den Einsatz unter verschiedenen Anforderungen.

    Technische Details:

    • Baugröße: 5
    • Direktantrieb
    • Farbe: grau
    • Mit Abdeckung
    • 3- und 4-polig
    • 1 Stück Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältiges Zubehör ermöglicht Anpassungen für unterschiedliche Anforderungen.
    • Nachrüstung jederzeit möglich.
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie