Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KC3, 3KC6 AUTOTRANSFORMER 400V nach 230V 400VA für 40-160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KC3, 3KC6 AUTOTRANSFORMER 400V nach 230V 400VA für 40-160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KC96241

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869528199

Sonepar Artikelnummer

120594678

Hersteller Artikelnummer

3KC96241

Hersteller Typ

3KC9624-1

Hersteller Artikel Nr.:

3KC96241

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

3.234 kg

    Zubehör für 3KC3, 3KC6

    Der Zubehör für Autotransformer bietet Flexibilität und Anpassbarkeit für Netzumschalter SENTRON 3KC9 bei unterschiedlichen Anforderungen.

    Technische Details:

    • Autotransformer für 400 V nach 230 V
    • Leistung: 400 VA
    • Geeignet für 40-160 A
    • 1 Stück Zubehör für Netzumschalter SENTRON 3KC9

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch vielseitiges Zubehör
    • Einfaches Nachrüsten für verschiedene Anforderungen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie