SIEMENS - Zubehör für 3KC4, 3KC8 AUTOTRANSFORMER 400V nach 230V 200VA für 250-3200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC98241
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869528205
Sonepar Artikelnummer
120594715
Hersteller Artikelnummer
3KC98241
Hersteller Typ
3KC9824-1
Hersteller Artikel Nr.:
3KC98241
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.158 kg
- Autotransformer
- Betriebsspannung: 400 V nach 230 V
- Leistung: 200 VA
- Für Ströme von 250-3200 A geeignet
- 1 Stück Zubehör enthalten
- Vielfältiges Zubehör für verschiedene Anforderungen
- Einfaches Nachrüsten möglich
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Zubehör für 3KC4, 3KC8
Das Produkt ist ein Zubehör für Netzumschalter SENTRON 3KC9, das erhöhte Flexibilität bietet und die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anforderungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


