SIEMENS - Zubehör für 3KC4, 3KC8 Verbindungsbrücke für lastseitige Verbindung 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC98183
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869527901
Sonepar Artikelnummer
120594696
Hersteller Artikelnummer
3KC98183
Hersteller Typ
3KC9818-3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC98183
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.360 kg
- Typ: Verbindungsbrücke
- Verbindung: 1-polig
- Stromstärke: 400A
- Lieferumfang: 1 Stück inkl. 3 Schrauben und 3 Unterlegscheiben
- Erhöhte Flexibilität für verschiedene Anforderungen durch vielseitiges Zubehör.
- Möglichkeit der Nachrüstung jederzeit.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Zubehör für 3KC4, 3KC8
Verbindungsbrücke für lastseitige Verbindung 1-polig für 400A, die erhöhte Flexibilität für Netzumschalter SENTRON 3KC9 bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


