Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Zubehör für 3KC8 Hilfsleiteranschlussklemmen, Bausatz für oberseitigen Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KC8 Hilfsleiteranschlussklemmen, Bausatz für oberseitigen Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KC98324

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869534237

Sonepar Artikelnummer

120594749

Hersteller Artikelnummer

3KC98324

Hersteller Typ

3KC9832-4

Hersteller Artikel Nr.:

3KC98324

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.229 kg

    Zubehör für 3KC8 Hilfsleiteranschlussklemmen

    Der Bausatz ermöglicht einen oberseitigen Anschluss von 3-poligen Hilfsleiteranschlussklemmen für 800-1000A und bietet erhöhte Flexibilität für Netzumschalter SENTRON 3KC9.

    Technische Details:

    • 3-poliger Anschluss
    • Für Netzumschalter SENTRON 3KC9
    • Geeignet für 800-1000A
    • Enthält 1 Stück Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität: Vielfältiges Zubehör ermöglicht den Einsatz für verschiedene Anforderungen.
    • Nachrüstbarkeit: Systeme können jederzeit nachgerüstet werden.
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie