Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KD Baugr. 1 Direktantrieb, grau flache Ausführung abschließbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KD Baugr. 1 Direktantrieb, grau flache Ausführung abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KD91010

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869473666

Sonepar Artikelnummer

120362202

Hersteller Artikelnummer

3KD91010

Hersteller Typ

3KD9101-0

Hersteller Artikel Nr.:

3KD91010

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.112 kg

    Zubehör für 3KD Baugr. 1 Direktantrieb

    Das Zubehör für Lasttrennschalter SENTRON 3KD9 ermöglicht eine erhöhte Flexibilität und Sicherheit.

    Technische Details:

    • Design: Flache Ausführung, grau
    • Abschließbar in Aus-Stellung mit einem Vorhängeschloss
    • Kompatibel mit Lasttrennschaltern SENTRON 3KD9

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht vielfältige Anpassungen für verschiedene Anforderungen
    • Einfaches Nachrüsten der Zubehörteile
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie