Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KD Baugr. 2 Direktantrieb, grau flache Ausführung abschließbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KD Baugr. 2 Direktantrieb, grau flache Ausführung abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KD92010

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869473888

Sonepar Artikelnummer

120362221

Hersteller Artikelnummer

3KD92010

Hersteller Typ

3KD9201-0

Hersteller Artikel Nr.:

3KD92010

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

    Zubehör für 3KD Baugr. 2 Direktantrieb

    Das Zubehör für den Lasttrennschalter SENTRON 3KD9 bietet erhöhte Flexibilität und die Möglichkeit, die Lasttrennschalter für verschiedene Anforderungen nachzurüsten.

    Technische Details:

    • Direktantrieb für Frontantrieb
    • Farbe: grau
    • Flache Ausführung
    • Abschließbar in aus-Stellung mit einem Vorhängeschloss

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältiges Zubehör ermöglicht Anpassung an verschiedene Anforderungen
    • Einfaches Nachrüsten für erhöhte Flexibilität
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie