Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KD Baugr. 5 Neutralleiter-/Erdungsklemme mit fester Brücke

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KD Baugr. 5 Neutralleiter-/Erdungsklemme mit fester Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KD95067

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Neutralleiterklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869474434

Sonepar Artikelnummer

120362281

Hersteller Artikelnummer

3KD95067

Hersteller Typ

3KD9506-7

Hersteller Artikel Nr.:

3KD95067

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Neutralleiterklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.143 kg

    Zubehör für 3KD Baugr. 5 Neutralleiter-/Erdungsklemme mit fester Brücke Flachanschluss

    Das Zubehör für Lasttrennschalter SENTRON 3KD9 bietet erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anforderungen.

    Technische Details:

    • Flachanschluss für einfache Verdrahtung
    • Feste Brücke für stabile Verbindungen
    • Kompatibel mit Lasttrennschaltern SENTRON 3KD9
    • Erweiterungsmöglichkeiten für verschiedene Einsatzszenarien

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität: Anpassung an wechselnde Anforderungen möglich
    • Schnelle Nachrüstung: Einfach zu installieren und zu modifizieren
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie