SIEMENS - Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 Baugr. 1/2, Hilfsschalter 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD91031
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Montageart - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869473727
Sonepar Artikelnummer
120362206
Hersteller Artikelnummer
3KD91031
Hersteller Typ
3KD9103-1
Hersteller Artikel Nr.:
3KD91031
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg
- Baugröße: 3KD 1/2, 3KF 1, 3KC0 1/2
- Hilfsschalter: 1 Wechsler
- Anschlussleitung: 500 mm
- Kompatibel mit: Lasttrennschaltern SENTRON 3KD9
- Erhöhte Flexibilität für verschiedene Einsatzbereiche.
- Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung je nach Anforderung.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Zubehör für 3KD Baugröße 1/2, 3KF Baugröße 1, 3KC0 Baugröße 1/2, Hilfsschalter 1 Wechsler mit Anschlussleitung 500 mm
Das Zubehör für Lasttrennschalter SENTRON 3KD9 ermöglicht erhöhte Flexibilität und vielseitige Anpassungen an verschiedene Anforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


