SIEMENS - Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 Baugr. 1/2, Hilfsschalter 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD91033
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Montageart - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869474083
Sonepar Artikelnummer
120362207
Hersteller Artikelnummer
3KD91033
Hersteller Typ
3KD9103-3
Hersteller Artikel Nr.:
3KD91033
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.111 kg
- Baugröße: 1/2 für 3KD, 1 für 3KF, 1/2 für 3KC0
- Hilfsschalter: 1 Wechsler
- Anschlussleitung: 500 mm
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Möglichkeit der Nachrüstung für verschiedene Anforderungen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Zubehör für 3KD Baugröße 1/2, 3KF Baugröße 1, 3KC0 Baugröße 1/2
Das Produkt bietet vielfältiges Zubehör für Lasttrennschalter SENTRON 3KD9, welches eine erhöhte Flexibilität ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


