Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KD0 Baugr. 01 Direktantrieb, grau, 3-polig abschließbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KD0 Baugr. 01 Direktantrieb, grau, 3-polig abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KD90110C

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869587004

Sonepar Artikelnummer

120945345

Hersteller Artikelnummer

3KD90110C

Hersteller Typ

3KD9011-0C

Hersteller Artikel Nr.:

3KD90110C

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

    Zubehör für 3KD0 Baugr. 01 Direktantrieb

    Das Zubehör ermöglicht erhöhte Flexibilität bei der Verwendung von Lasttrennschaltern SENTRON 3KD9 und kann jederzeit nachgerüstet werden.

    Technische Details:

    • Farbe: grau
    • 3-polig abschließbar in Aus-Stellung
    • Kompatibel mit Lasttrennschaltern SENTRON 3KD9

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältiges Zubehör für verschiedene Anforderungen
    • Einfaches Nachrüsten für erhöhte Flexibilität
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie