SIEMENS - Zubehör für 3KD0 Baugr. 01 Direktantrieb, rot/gelb , 3-polig abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD90118C
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869587011
Sonepar Artikelnummer
120948932
Hersteller Artikelnummer
3KD90118C
Hersteller Typ
3KD9011-8C
Hersteller Artikel Nr.:
3KD90118C
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Farbe: rot/gelb
- Typ: 3-polig
- Funktion: abschließbar in aus-Stellung
- Kompatibilität: für Lasttrennschalter SENTRON 3KD9
- Erhöhte Flexibilität durch vielseitiges Zubehör.
- Einfaches Nachrüsten für unterschiedliche Anforderungen.
- Durchgängig Sicherheit für Anwender und Systeme.
Zubehör für 3KD0 Baugr. 01 Direktantrieb, rot/gelb, 3-polig abschließbar in aus-Stellung
Das Zubehör für Lasttrennschalter SENTRON 3KD9 bietet erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


