Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für 3KF Größe 4 Kabelverbindungskappe Standard enthält 8 Einheiten

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für 3KF Größe 4 Kabelverbindungskappe Standard enthält 8 Einheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KF94048

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624180783

Sonepar Artikelnummer

121120732

Hersteller Artikelnummer

3KF94048

Hersteller Typ

3KF9404-8

Hersteller Artikel Nr.:

3KF94048

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.690 kg

    Zubehör für 3KF Größe 4 Kabel verbindungskappe Standardversion

    Enthält 8 Einheiten Zubehör für Lasttrennschalter SENTRON 3KF9 für erhöhte Flexibilität.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Lasttrennschaltern SENTRON 3KF9
    • Enthält 8 Zubehör-Einheiten
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anforderungen
    • Nachrüstbare Lösungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Einfacher Austausch und Anpassung der Komponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie