SIEMENS - Zubehör für 3NJ62/63 Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BG13
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737020
Sonepar Artikelnummer
120944856
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BG13
Hersteller Typ
3NJ6930-3BG13
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BG13
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
15 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.170 kg
- Leistenbauform, steckbar
- NH1 Stromwandler 250/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Geeicht
- Durchführungsöffnung: 15,2mm
- Einfache und flexible Installation durch steckbare Bauweise
- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit bei der Strommessung
- Geeignet für verschiedene Anwendungen dank Kompatibilität mit Lasttrennschaltern 3NJ62/63
Zubehör für 3NJ62/63 Lasttrennschalter mit Sicherungen
Dieses Zubehör bietet eine steckbare Lösung für die Lasttrennschalter 3NJ62/63 und beinhaltet einen NH1 Stromwandler für präzise Strommessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


