SIEMENS - Zubehör für 3NJ62/63 Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BG23
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737044
Sonepar Artikelnummer
120950342
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BG23
Hersteller Typ
3NJ6930-3BG23
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BG23
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
15 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.166 kg
- Leistenbauform
- Stromwandler 250/5A
- Prüfklasse 0,5
- Geeicht
- Durchführungsöffnung: 15,2mm
- Einfacher und schneller Austausch dank steckbarer Bauweise.
- Hohe Präzision durch die Eichung und Prüfklasse 0,5.
- Optimale Anpassung an die Anforderungen von Lasttrennschaltern.
Zubehör für 3NJ62/63 Lasttrennschalter
Dieser Zubehörteil ist ein steckbarer NH1 Stromwandler mit 250/5A für Lasttrennschalter der Bauform 3NJ62/63.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


