SIEMENS - Zubehör für 3NJ62/63 Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BF23
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737006
Sonepar Artikelnummer
120950657
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BF23
Hersteller Typ
3NJ6930-3BF23
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BF23
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
15 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.160 kg
- Leistenbauform, steckbar
- NH1 Stromwandler 200/5A
- Genauigkeitsklasse 0,5
- Geeicht
- Durchführungsöffnung: 15,2mm
- Erhöhte Flexibilität durch steckbare Bauform
- Präzise Strommessung mit hoher Genauigkeit
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Zuverlässigkeit durch geeichte Komponenten
Zubehör für 3NJ62/63 Lasttrennschalter
Das Zubehör ermöglicht die sichere und effiziente Nutzung von Lasttrennschaltern durch vielseitige Anschlussoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


