SIEMENS - Zubehör für 3NJ62 Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform Handbetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004LL
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947870
Sonepar Artikelnummer
120595358
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004LL
Hersteller Typ
3NJ6900-4LL
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004LL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Zubehöroptionen
- Einfacher nachträglicher Ausbau und Anpassungen
- Wirtschaftliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen
- Verbesserte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit
Zubehör für 3NJ62 Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität bei Lasttrennschaltern und Netzumschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


