SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter 3KD/C0 Baugr. 5 mit Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD95111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564685
Sonepar Artikelnummer
120948429
Hersteller Artikelnummer
3KD95111
Hersteller Typ
3KD9511-1
Hersteller Artikel Nr.:
3KD95111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.039 kg
- Flachanschluss für 4 Rundleiterkabel
- Max. Strom für CU: 1600A
- Max. Strom für AL: 1260A
- Kompatibel mit Lasttrennschaltern SENTRON 3KD9
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch vielfältiges Zubehör
- Nachrüstbarkeit für unterschiedliche Anforderungen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Zubehör für Lasttrennschalter 3KD
Das Zubehör ermöglicht eine erhöhte Flexibilität der Lasttrennschalter SENTRON 3KD9 durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Nachrüstoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


