SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BG21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726864
Sonepar Artikelnummer
120222961
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BG21
Hersteller Typ
3NJ6930-3BG21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BG21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.184 kg
- Stromwandler: 250/5A
- Leistungsaufnahme: 2,5 VA
- Klasse: 1
- Leistenbauform: steckbar
- Einfacher und schneller Austausch durch steckbare Bauweise.
- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit dank Klasse 1.
- Optimale Integration in bestehende Lasttrennschalter-Systeme.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 250/5A, Kl. 1, 2,5 VA
Dieses Produkt dient als Zubehör für Lasttrennschalter und bietet eine einfache Integration mit einem steckbaren Stromwandler mit 250/5A und einer Klasse von 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


