SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BE21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726840
Sonepar Artikelnummer
120222962
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BE21
Hersteller Typ
3NJ6920-3BE21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BE21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.184 kg
- Stromwandler mit einem Verhältnis von 150/5A
- Messgenauigkeit der Klasse 1
- Leistung von 1,5 VA
- Steckbare Ausführung für einfache Installation
- Einfache Integration in vorhandene Systeme
- Zuverlässige und präzise Messwerte
- Kompakte Bauform für platzsparende Lösungen
- Lange Lebensdauer und geringe Wartungsanforderungen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Der steckbare Stromwandler mit 150/5A und Kl. 1 bietet eine zuverlässige Messung bei einer Leistung von 1,5 VA.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


