SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BJ21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726932
Sonepar Artikelnummer
120587939
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BJ21
Hersteller Typ
3NJ6940-3BJ21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BJ21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.332 kg
- Stromwandler mit einer Primärstärke von 400/5A
- Genauigkeitsklasse: Kl. 1
- Leistungsaufnahme: 5 VA
- Leistenbauform, steckbar für einfache Installation
- Ermöglicht präzise Strommessungen für verbesserte Effizienz
- Einfacher Einbau und Austausch dank steckbarer Bauweise
- Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 400/5A, Kl. 1, 5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht die einfache und effiziente Integration von Stromwandlern in Lasttrennschalter mit Sicherungen, um präzise Messungen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


