SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BL21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209727014
Sonepar Artikelnummer
120587940
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BL21
Hersteller Typ
3NJ6940-3BL21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BL21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.310 kg
- Stromwandler mit einer Sekundärstromstärke von 600/5A
- Verwendbar in Lasttrennschaltern mit Sicherungen in Leistenbauform
- Genauigkeitsklasse 1
- Leistung von 5 VA
- Ermöglicht präzise Strommessungen für eine verbesserte Überwachung
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch steckbare Bauweise
- Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit gemäß den Normen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 600/5A, Kl. 1, 5 VA
Dieses Produkt ist ein steckbarer Stromwandler, der für den Einsatz in Lasttrennschaltern konzipiert ist, um zuverlässige Strommessungen zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


