SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004CB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697911
Sonepar Artikelnummer
120591037
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004CB00
Hersteller Typ
3NJ6900-4CB00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004CB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.355 kg
- Leistenbauform, steckbar
- Bauhöhe 50mm
- IP41, belüftet
- Spannungsbereiche bis AC 690 V und DC 440 V
- Modulares kompaktes Design
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreier Sicherungswechsel
- Erfüllt die Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör, das jederzeit nachgerüstet werden kann
- Einfacher Zugang zu Hilfsschaltern, Verbindungsbrücken und verschiedenen Antrieben
- Optimale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität bei der Anwendung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


