SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004FB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697928
Sonepar Artikelnummer
120591038
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004FB00
Hersteller Typ
3NJ6900-4FB00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004FB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.280 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Ermöglicht eine maßgeschneiderte Nutzung entsprechend spezifischer Anforderungen
- Erhöht die Sicherheit durch hohen Personenschutz
- Reduziert Wartungskosten durch wartungsfreie Komponenten
- Vereinfacht Installation und Erweiterung durch steckbare Lösungen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, das es ermöglicht, Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen anzupassen und nachzurüsten.
Technische Details:
Kundenbenef Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


