SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004FC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697935
Sonepar Artikelnummer
120591039
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004FC00
Hersteller Typ
3NJ6900-4FC00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004FC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.513 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfacher und wirtschaftlicher Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreier Sicherungswechsel
- Erfüllt die Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Möglichkeit der Anpassung an verschiedene Anforderungen
- Einfacher Umgang und sichere Handhabung
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, welches es ermöglicht, Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einzusetzen und jederzeit nachzurüsten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


