SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004HB22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209738768
Sonepar Artikelnummer
120591043
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004HB22
Hersteller Typ
3NJ6900-4HB22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004HB22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.067 kg
- Steckbar Amperemeter, Bimetall 50/5A, Kl. 1, 1 VA
- 2-Fach Überlast
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfacher und sicherer Austausch von Sicherungen
- Modulares Design ermöglicht Anpassungen an unterschiedliche Anforderungen
- Wirtschaftliche Montage spart Zeit und Kosten
- Hohe Sicherheitsstandards bieten Schutz für das Personal
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


