SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004HD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209722545
Sonepar Artikelnummer
120591044
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004HD11
Hersteller Typ
3NJ6900-4HD11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004HD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.085 kg
- Steckbare Amperemeter, Dreheisen 100/1A, Kl. 1, 0,6 VA 2-Fach Überlast
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch umfassendes Zubehör
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Anpassungen für individuelle Anforderungen
- Einfacher und schneller Austausch und Erweiterung der Ausstattung
- Reduzierung von Wartungskosten durch wartungsfreie Komponenten
- Erhöhte Sicherheit durch klare Schaltstellungsanzeigen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität und verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Lasttrennschalter und Netzumschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


