SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004HF11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740457
Sonepar Artikelnummer
120591052
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004HF11
Hersteller Typ
3NJ6900-4HF11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004HF11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.084 kg
- Amperemeter, Dreheisen 200/1A, Kl. 1, 0,6 VA 2-Fach Überlast
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfacher nachträglicher Umbau der Geräte
- Wirtschaftliche Lösungen dank modularer Bauweise
- Sicherer Betrieb durch spannungsfreien Wechsel der Sicherungen
- Reduzierter Wartungsaufwand aufgrund von Wartungsfreiheit
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, das eine Anpassung der Lasttrennschalter und Netzumschalter an verschiedene Anforderungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


