SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004HF12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740495
Sonepar Artikelnummer
120591053
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004HF12
Hersteller Typ
3NJ6900-4HF12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004HF12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.066 kg
- Bimetall 200/1A, Kl. 1, 1 VA
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anforderungen.
- Schnelle Nachrüstbarkeit sorgt für Flexibilität im Einsatz.
- Wirtschaftliche Lösung durch unkomplizierte Montage.
- Hohe Sicherheit durch ausgeklügelte Schutzmechanismen.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


