SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69004HL12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209722774
Sonepar Artikelnummer
120591073
Hersteller Artikelnummer
3NJ69004HL12
Hersteller Typ
3NJ6900-4HL12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69004HL12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.068 kg
- Amperemeter: Bimetall 600/1A, Kl. 1, 1 VA
- Überlast: 2-Fach
- Spannungsebenen: Bis AC 690 V und DC 440 V
- Montage: Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Sicherungswechsel: Spannungsfreier Sicherungswechsel
- Normen: Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Personenschutz: Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Schaltstellungsanzeige: Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör.
- Nachrüstbare Komponenten für unterschiedliche Anforderungen.
- Modulares kompaktes Design für einfache Integration.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität bei der Verwendung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


