SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BB21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736863
Sonepar Artikelnummer
120591090
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BB21
Hersteller Typ
3NJ6920-3BB21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BB21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.176 kg
- Typ: Steckbar Stromwandler
- Nennstrom: 50/5A
- Genauigkeitsklasse: Kl. 1
- Leistungsaufnahme: 1 VA
- Einfaches Plug-and-Play-Design für schnelle Installation
- Hohe Genauigkeit sorgt für zuverlässige Messungen
- Vielseitige Kompatibilität mit verschiedenen Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 50/5A, Kl. 1, 1 VA
Dieses Zubehör ermöglicht eine einfache und effiziente Integration von Stromwandlern in Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


