SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BD11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726819
Sonepar Artikelnummer
120591091
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BD11
Hersteller Typ
3NJ6920-3BD11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BD11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.181 kg
- Stromwandler mit einem Verhältnis von 100/1A
- Leistungsklasse: Kl. 1
- Nennleistung: 2,5 VA
- Steckbare Bauform
- Ermöglicht eine flexible Installation und Wartung.
- Bietet eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Betrieb.
- Kompatibel mit verschiedenen Lasttrennschaltern.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Der steckbare Stromwandler 100/1A, Kl. 1, 2,5 VA ist ein wichtiges Zubehör für Lasttrennschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


