SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BD12
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736870
Sonepar Artikelnummer
120591092
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BD12
Hersteller Typ
3NJ6920-3BD12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BD12
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.184 kg
- Stromwandler: 100/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistung: 1,5 VA
- Leistenbauform: steckbar
- Einfache Installation und Wartung durch steckbares Design.
- Hohe Messgenauigkeit für zuverlässige Leistung.
- Vielseitigkeit in der Anwendung mit Lasttrennschaltern.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 100/1A, Kl. 0,5, 1,5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht die Integration von Lasttrennschaltern durch steckbare Stromwandler mit einer Stromstärke von 100/1A und hoher Präzision.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


