SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BD13
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736887
Sonepar Artikelnummer
120591093
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BD13
Hersteller Typ
3NJ6920-3BD13
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BD13
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
14 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.181 kg
- Stromwandler Nennstrom: 100/1A
- Messklasse: 0,5
- Geeicht für genaue Messungen
- Durchführungsöffnung: 14mm
- Einfacher Einbau dank steckbarer Bauform
- Hohe Präzision bei Strommessungen ermöglicht zuverlässige Ergebnisse
- Geeicht für die Einhaltung von Normen und Vorschriften
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 100/1A, Kl. 0,5, geeicht Durchführungsöffnung 14mm
Dieses Zubehör dient zur Verwendung mit Lasttrennschaltern und bietet einen steckbaren Stromwandler für präzise Strommessungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


