SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BD21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726826
Sonepar Artikelnummer
120591094
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BD21
Hersteller Typ
3NJ6920-3BD21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BD21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.175 kg
- Typ: Stromwandler
- Strom: 100/5A
- Klasse: 1
- Leistung: 2,5 VA
- Bauform: Leistenbauform, steckbar
- Einfache Installation durch steckbare Bauform.
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit dank der Klasse 1.
- Verbesserte Sicherheit für elektrische Anlagen.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 100/5A, Kl. 1, 2,5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht den sicheren und effizienten Betrieb von Lasttrennschaltern und bietet eine einfache Steckverbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


